Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
RS PRO M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7018216
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7018216
EAN/GTIN:
5056112069782
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 51mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Messing vernickelt°C
Verpolungsschutz = Ja°C
EN60947-5-2. Induktiver Näherungssensor von RS Pro. Wir stellen vor: Die Serie induktiver Näherungssensoren von RS Pro. Diese vielseitigen und hochwertigen Sensoren sind eine unverzichtbare Ergänzung für alle Umgebungen, in denen die Messung von Eigenschaften wie Druck, Dicke usw. für den Betrieb wie Produktionsanlagen und Industrieumgebungen unerlässlich ist. Mit dem RS Pro Gütesiegel erhalten Sie garantiert ein Produkt mit Premium-Leistung ohne das Premium-Produktpreisschild. Eigenschaften und Vorteile:. Induktive Sensoren bieten präzise Erkennung, langfristige Zuverlässigkeit und hohe Genauigkeit Die Sensoren sind vollständig gekapselt, was die Schock- und Vibrationsfestigkeit erheblich erhöht und nicht bündig montiert ist Sie haben auch eine IP-Schutzart von 67 und Sie bestehen aus einem Nickel-Messing-Gehäuse mit PBT-Erfassung Gesicht Diese induktiven Sensoren sind nicht einziehbar und verfügen über eine LED-Anzeige zur einfachen Visual Identification Betriebstemperaturbereiche: -25 bis +75 °C. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Kurzschluss-, Überlast- und Verpolungsschutz 2 m PVC. Anwendungen:. Ein induktiver Näherungssensor ist ein kontaktloses Gerät, das das Vorhandensein oder Fehlen von praktisch jedem Objekt unabhängig vom Material erkennen kann. Die Sensoren verwenden dazu eine Coil und einen Oszillator im Sensor, die ein elektromagnetisches Feld in der Nähe der Sensorfläche erzeugt, und wenn eine Änderung der Schwingamplitude auftritt, kann sie diese Variationen aufnehmen. Diese Sensoren sind besonders nützlich für Produktions- oder Laborumgebungen, in denen bestimmte Eigenschaften für ein effektives Arbeiten überwacht werden müssen und für die Garantie der Qualität, wie z. B. Druckmessung, Durchfluss, Dicke, Flüssigkeitsstand und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
51mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Messing vernickelt°C
Verpolungsschutz:
Ja°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
näherungsschalter induktiv pnp 10mm
,
induktiver näherungssensor
,
induktiver näherungssensor pnp
,
7018216
,
Automation
,
Sensoren
,
RS PRO
,
1050857
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 110,20*
Zubehör
RS PRO Montagehalterung für Typ M30
RS Pro
256017
ab € 10,93*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen