Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Gehäuse-Chassis & Rahmen
>
Artikel
Schneider Electric Gehäuse-Chassis Typ Modulares Chassis 2-Einbaustellen 18-Module B. 250mm H. 300mm L. 150mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7018320
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
7018320
EAN/GTIN:
3606480162633
Suchbegriffe:
7018320
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuse-Chassis & Rahmen
Produkt Typ = Modulares Chassis
Anzahl der Einbaustellen = 2
Anzahl der Module = 18
Breite = 250mm
Höhe = 300mm
Länge = 150mm
RAL-Code = RAL 7035
Better World-Produkt = Ja
Kleinverteiler. Geeignet zum Montieren von Modulen des Typs DIN 43800 Galvanisierter Stahl mit Frontplatte in Hellgrau RAL 7035 Kompatibel mit 150 mm tiefen Gehäusen mit Ausnahme von NSYDLCR110, das für eine Tiefe von 200 mm bestimmt ist Verfügbar im Sortiment mit allen Befestigungsteilen und Anleitungen
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Modulares Chassis
Anzahl der Einbaustellen:
2
Anzahl der Module:
18
Breite:
250mm
Höhe:
300mm
Länge:
150mm
RAL-Code:
RAL 7035
Better World-Produkt:
Ja
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Gehäuse-Chassis & Rahmen
Weitere Suchbegriffe:
Schneider Electric
,
NSYDLCR18
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures & Racking Components
,
Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A, T=70mm
Siemens
5SY61027
ab € 12,29*
Zubehör
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 6A, T=70mm
Siemens
5SY61067
ab € 12,27*
Zubehör
Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 2-polig 2A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect DIN-Schienen-Montage
Eaton
239097 FAZ6-C2/2
ab € 58,90*
Zubehör
Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 16A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect
Eaton
239148 FAZ6-C16/3
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen