Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom Relaissockel
Sensata Crydom Relaissockel
Artikel-Nr.:
     108EL-7018691
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRS1
EAN/GTIN:
     5059040284050
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaissockel
relaissockel
Unabhängig von den Nennwerten des Halbleiterrelais begrenzt die DIN-Schienen-Buchse den durchgängigen Strom der Modulbaugruppe auf 8 A. DIN-Schienenmontage - Serie DRA1-CMX. 10 mm SSR-Einheit für DIN-Schienenmontage, ein Kanal DC-Nennwerte bis 200 Vdc und 8 A Regelung 3-10 und 20-28 Vdc Funktion: 1-poliger Schließer Käfigklemmenanschlüsse für einfachen Anschluss Passend für Standard-DIN-Schiene, 35 mm Einschließlich LED-Statusanzeige
Weitere Suchbegriffe: 7018691, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Sensata / Crydom, DRS1, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,58*
€ 45,54*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,24*
€ 45,64*
€ 6,90*
ab € 36,07*
€ 49,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.