Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp RS White Bewegungsmelder , 32 mm x 57mm x 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7018865
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     805800010
EAN/GTIN:
     4008224512947
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Detektortyp = Bewegungsmelder
Tiefe = 32 mm
Breite = 57mm
Höhe = 57 mm
Serie = RS White

IR-Bewegungsmelder, infraCONTROL2002. Unterputz Infrarot-Bewegungsschalter Umschaltbar: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN 2-Draht-Gerät für ohmsche Last Dämerungsschwelle stufenlos einstellbar Geeignet für Schalterprogramme: PARIS, EUROPA, AMBIENTE, MALTA
Weitere Informationen:
Detektortyp:
Bewegungsmelder
Tiefe:
32 mm
Breite:
57mm
Höhe:
57 mm
Serie:
RS White
Weitere Suchbegriffe: kopp bewegungsmelder 180°, automatik schalter, kopp bewegungsmelder, 7018865, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, Kopp, 805800010, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,77*
€ 42,03*
€ 4,00*
ab € 31,79*
€ 44,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 44,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,31*
€ 49,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,76*
€ 51,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,87*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,86*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,32*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.