Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitssteuerungen
>
Artikel
Sick Flexi Soft Serie FX3 Sicherheitssteuereinheit 96 Eingänge / 48 Ausgänge Kat. 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7019196
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
FX3-CPU000000
EAN/GTIN:
5060641270366
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sick sicherheitssteuerung
sicherheitssteuerungen
Reihe = Flexi Soft
Serie = FX3
Anzahl der Sicherheitseingänge = 96
Anzahl der Sicherheitsausgänge = 48
Sicherheitskategorie = 4
SIL = SIL 3
Versorgungsspannung = 24 V dc
Kontaktnennstrom = 4 A
IP Schutzart = IP20
Abmessungen = 96,5 x 22,5 x 120,8 mm
Der Systemspeicherstecker (FX3-MPL) ist separat erhältlich. Flexi Soft Sicherheitscontroller, Haupteinheit - FX3 CPU000000. Flexi Soft ist ein programmierbarer und modular erweiterbarer Sicherheitscontroller für die Integration in verschiedene Netzwerke. Das Hauptmodul FX3-CPU ist die CPU des gesamten Systems, in der alle Eingangssignale über die im Speicherstecker gespeicherte Sicherheitslogik überwacht und verarbeitet werden. Diese Signale werden dann verwendet, um die Ausgänge des Systems über die FLEX BUS+ Schnittstelle zu schalten, die alle Einheiten miteinander verbindet. Die Haupteinheit besitzt eine RS-232-Schnittstelle, über die der Flexi Soft Designer Systemeinstellungen hochladen und verändern kann. Der RS-232-Anschluss kann auch für permanente Diagnose (d. h. SPS oder HMI) verwendet werden. Funktionen: EDM, Dämpfung, Schaltung des Betriebsmodus. Logische Funktionen: AND, NOT, OR, XNOR, XOR. Anwendungsspezifische logische Funktionen: Schaltung des Betriebsmodus, Dämpfung, Not-Aus, Pressen, Zweihandsteuereinheit. Für die Integration von Flexi Soft-Daten in einem vorhandenen SPS können bis zu zwei Gateways zu einem System hinzugefügt werden. Die Gateways liefern einen E/A-Status und Fehler-/Statusmeldungen. Zusätzlich können nicht sicherheitsrelevante Informationen über das Netzwerk an Flexi Soft gesandt werden. Jedes Gateway kann mindestens 50 Byte an Informationen senden und empfangen. Systemspeicherung in Speicherstecker für schnelle Installation Modular erweiterbar (von 12 bis max. 144 Ein-/Ausgängen) Leistungsaufnahme: 2,5 W Intuitive Software zum kostenlosen Download: Flexi Soft Designer Kategorie 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)
Weitere Informationen:
Reihe:
Flexi Soft
Serie:
FX3
Anzahl der Sicherheitseingänge:
96
Anzahl der Sicherheitsausgänge:
48
Sicherheitskategorie:
4
SIL:
SIL 3
Versorgungsspannung:
24 V dc
Kontaktnennstrom:
4 A
IP Schutzart:
IP20
Abmessungen:
96,5 x 22,5 x 120,8 mm
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
Sicherheitssteuerungen
Weitere Suchbegriffe:
7019196
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
Sick
,
FX3CPU000000
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
Safety Automation Controllers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick Flexi Soft Eingangsmodul, 24 Vdc, 8 Eingänge / 5 W
Sick
FX3-XTDI80002
ab € 228,60*
Zubehör
Sick Flexi Soft FX0 Sicherheitsmodul, 24 V dc / 2,4 W
Sick
FX0-GMOD00000
ab € 412,89*
Zubehör
Sick Flexi Soft Sensor-Box, 24 V dc, 8 Eingänge / 4 Ausgänge / 3 W
Sick
FX3-XTIO84002
ab € 293,54*
Zubehör
Sick Sicherheitssteuereinheit
Sick
FX3-MPL000001
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen