Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Stiftsockel Leiterplatten
>
Artikel
Preci-Dip 350 Stiftleiste Gerade, 11-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7020082
Hersteller:
Preci-Dip
Herst.-Nr.:
350-80-111-00-006101
EAN/GTIN:
5059045646105
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
Stiftsockel Leiterplatten
Stiftteil für Leiterplatten
Serie = 350
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 11
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 150,0 V
UL 94V-0. 2,54 mm IC-Stiftleisten Ø 0,47 mm Stift. Diese Preci-Dip-IC-Stiftsteckverbinder von Swiss sind flache Lötanschlüsse mit Durchgangsbohrung oder SMD-Leiterplatten-Stiftleisten. Die flachen durchkontaktierten Stiftleisten haben eine Endlänge von 2,9 mm und eine Gehäusehöhe von 3,5 mm Die MD-Stiftsockel sind SMD-Anschlusspins Alle verfügen über verzinnte Messinganschlüsse
Weitere Informationen:
Serie:
350
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
11
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
150,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
Stiftteil für Leiterplattensteckverbinder
,
preci-dip stiftleiste
,
dil steckverbinder
,
stiftleiste 11pol
,
7020082
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Preci-Dip
,
3508011100006101
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen