Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip Durchsteck SIL-Sockel Gerade, 12-Pin Gold, Zinn, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7020663
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     831-87-012-10-001101
EAN/GTIN:
     5059041455824
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Ausrichtung = Gerademm
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusematerial = GF LCP
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc
Abmessungen = 24 x 2.2 x 4.2mm
Tiefe = 4.2mm
Länge = 24mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Breite = 2.2mm

UL 94V-0. 2-mm-IC-Steckschlüssel. Diese "Hard metric"-Leiterplatten-Buchsenleisten der Serie Preci-Dip IC von Schweiz sind Lötanschlüsse mit Durchgangsbohrung oder SMD-rechtwinklige Gull-Wing-Montage. Buchsen haben verzinnte Messinghülsen mit Kontaktclips aus glanzvergoldetem Berylliumkupfer (4 Finger). Die Stiftleisten mit Durchgangsbohrung haben eine Stiftlänge von 3,2 mm Geeignet für Steckstifte mit Ø 0,4 → 0,66 mm oder 0,5 mm Vierkant
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Ausrichtung:
Gerademm
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusematerial:
GF LCP
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Abmessungen:
24 x 2.2 x 4.2mm
Tiefe:
4.2mm
Länge:
24mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Breite:
2.2mm
Weitere Suchbegriffe: 7020663, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, SIL Sockel, Preci-Dip, 8318701210001101, Connectors, IC Sockets & Adapters, SIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.