Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip DIL-Sockel, 22-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7022701
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     110-87-322-41-001101
EAN/GTIN:
     5059041457767
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 22
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 27.8mm
Breite = 10.1mm
Tiefe = 2.8mm
Abmessungen = 27.8 x 10.1 x 2.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

UL 94V_0. IC-Sockel-DIL, offene Bauform, Preci-dip, Serie 110, 2,54 mm. Die Schweizer Zweifach-Kabel-Sockel der Serie110 mit 2,54 mm Rastermaß von Preci-dip sind Durchsteck- oder SMD-Steckverbinder mit offener Bauform für senkrechte Montage. Die SMD-DIL-Sockel sind für Aufschmelzlötung einschließlich Dampfphase bestimmt. Sie haben Gullwing-Anschlüsse für maximale Festigkeit und bieten einfache interne Stromkreisprüfung bei Montage auf Leiterplatte. Hülsen sind aus verzinntem Messing mit 4 glanzvergoldeten Kontaktclips Best.-Nr: 702-0691, 702-2704, 702-2701, 702-2713, 702-2767, 702-2779, 702-2773, 702-2798 und 702-2808 haben keine Mittelbalken. Best.-Nr: 702-2785, 702-2798, 702-2795, 702-2808, 702-2811 und 702-2818 haben 2 Mittelbalken
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
22
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
27.8mm
Breite:
10.1mm
Tiefe:
2.8mm
Abmessungen:
27.8 x 10.1 x 2.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 22 pol, 7022701, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Preci-Dip, 1108732241001101, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.