Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preci-Dip DIL-Sockel, 20-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Preci-Dip DIL-Sockel, 20-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-7022704
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     110-87-320-41-001101
EAN/GTIN:
     5059045650782
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 20-polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 25.3mm
Breite = 10.1mm
Tiefe = 2.8mm
Abmessungen = 25.3 x 10.1 x 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

UL 94V_0. IC-Sockel-DIL, offene Bauform, Preci-dip, Serie 110, 2,54 mm. Die Schweizer Zweifach-Kabel-Sockel der Serie110 mit 2,54 mm Rastermaß von Preci-dip sind Durchsteck- oder SMD-Steckverbinder mit offener Bauform für senkrechte Montage. Die SMD-DIL-Sockel sind für Aufschmelzlötung einschließlich Dampfphase bestimmt. Sie haben Gullwing-Anschlüsse für maximale Festigkeit und bieten einfache interne Stromkreisprüfung bei Montage auf Leiterplatte. Hülsen sind aus verzinntem Messing mit 4 glanzvergoldeten Kontaktclips Best.-Nr: 702-0691, 702-2704, 702-2701, 702-2713, 702-2767, 702-2779, 702-2773, 702-2798 und 702-2808 haben keine Mittelbalken. Best.-Nr: 702-2785, 702-2798, 702-2795, 702-2808, 702-2811 und 702-2818 haben 2 Mittelbalken
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
25.3mm
Breite:
10.1mm
Tiefe:
2.8mm
Abmessungen:
25.3 x 10.1 x 2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 7022704, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Preci-Dip, 1108732041001101, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,36*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 2,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.