| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7022903 Herst.-Nr.: 803-87-012-10-012101 EAN/GTIN: 5059041970617 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 12 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = PCB Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 100 V, 150 V Serie = 803 Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
UL 94V-0. 2,54 mm IC-Steckschlüssel Ø 0,76 mm Stift. Preci-Dip-Buchsensteckverbinder von SWISS, sowohl Durchsteck- als auch SMD-Befestigungen. Buchsen haben verzinnte Messinghülsen mit Kontaktclips aus glanzvergoldetem Berylliumkupfer (4 Finger). Rechtwinklige SMD-Montage mit gekröpftem Stift Gerade SMD-Montage mit Gull-Wing-Ausführung 80*----- -- 10-012 ----------------------- Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 12 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | PCB | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 100 V, 150 V | Serie: | 803 | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7022903, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Preci-Dip, 8038701210012101, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |