Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Stiftsockel Leiterplatten
>
Artikel
Preci-Dip Federzuganschluss Stecker gewinkelt, 5-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7025021
Hersteller:
Preci-Dip
Herst.-Nr.:
8PM-11-0005-02-168
EAN/GTIN:
5059041963985
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftsockel Leiterplatten
Stiftteil für Leiterplatten
Stiftteil für Leiterplattensteckver...
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 100,0 V, 150,0 V dc
Gender = Stecker
UL 94V-0. SIL-Kontakte mit Federkraftanschluss, 2,54 mm, paralleles SMD-Pad. Die modularen Steckverbinder der Serie Preci-dip SIL 8PM-11 mit geringem Widerstand besitzen Kontakte mit Federkraftanschluss (SLC) mit parallelen SMD-Pads für Bestückungsmaschinen. Einzelheiten zu den Maßen finden Sie im Herstellerdatenblatt auf unserer Website. Passender SMD-SIL-Pad-Steckverbinder siehe typische Best.-Nr. ; 702-0360 702-0360 (gerade) oder ; 702-5126 702-5126 (parallel) Durchkontaktierte SIL-Steckverbinder siehe typische Best.-Nr. ; 701-9947 701-9947 und gerade SMD-Steckverbinder siehe typische Best.-Nr. ; 702-0234 702-0234. Das Höhenmaß ergibt die gesamte Parallelhöhe des Steckverbinders über der Leiterplatte. Die Gesamtlänge des Steckverbinders beträgt 8,95 mm Die Hublänge des Stößels beträgt 1,5 mm Passender SMD-SIL-Pad-Steckverbinder siehe typische Best.-Nr. ; 702-0360 702-0360 (gerade) oder ; 702-5126 702-5126 (parallel) Durchkontaktierte SIL-Steckverbinder siehe typische Best.-Nr. ; 701-9947 701-9947 und gerade SMD-Steckverbinder siehe typische Best.-Nr. ; 702-0234 702-0234
Weitere Informationen:
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
100,0 V, 150,0 V dc
Gender:
Stecker
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
dil steckverbinder 5pol
,
dil steckverbinder
,
7025021
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Preci-Dip
,
8PM11000502168
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen