Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 6-Rohr Energiesparlampe, 42 W L. 161 mm, Sockel GX24q-4 4000K Ø 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Philips 6-Rohr Energiesparlampe, 42 W L. 161 mm, Sockel GX24q-4 4000K Ø 41mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7025393
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42PLT8404PINCS
EAN/GTIN:
     5059045909934
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Form = 6-Rohr
Leistung = 42 W
Lampensockel = GX24q-4
Länge = 161 mm
Farbtemperatur = 4000K
Farbton = Kaltweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Durchmesser = 41mm
Anzahl der Schleifen = 3
Lichtstärke = 3200 lm
Lebensdauer = 13000h

Biax T, Biax T/PL-T. Kompakte 3-Rohr-Leuchtstofflampen mit 2- oder 4-Stift Sockel GX23
Weitere Informationen:
Form:
6-Rohr
Leistung:
42 W
Lampensockel:
GX24q-4
Länge:
161 mm
Farbtemperatur:
4000K
Farbton:
Kaltweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Durchmesser:
41mm
Anzahl der Schleifen:
3
Lichtstärke:
3200 lm
Lebensdauer:
13000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.