Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M12 Ø 12mm x 18mm Drehknopf, mit Gewindebohrung Ø 60mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Feststellschraube M12 Ø 12mm x 18mm Drehknopf, mit Gewindebohrung Ø 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7027614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7027614
EAN/GTIN:
     5056112070238
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Sterngriff
Gewinde = M12
Gewindedurchmesser = 12mm
Gewindelänge = 18mm
Knopfform = Drehknopf
Montagetyp = Gewindebohrung
Knopfdurchmesser = 60mm
Einsatz-Material = Stahl
Farbe = Schwarz

Thermoplast-Drehknöpfe mit Mehrfach-Loben von RS Pro. Knöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen in unserem täglichen Leben verwendet und erfüllen viele Funktionen, von der Verwendung als feste Griffe bis hin zum Festziehen, Lösen, Einstellen, Klemmen und Drücken anderer Komponenten oder Ausrüstungsteile. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von Industrie- und Baumaschinen bis hin zu Audio- und Visual Equipment. Diese Handräder mit mehreren Lupen von RS PRO haben eine ergonomische Form, um den Benutzerkomfort zu gewährleisten, mit einer unterschiedlichen Anzahl von Lupen je nach Griffigkeit und Druck. Die Knopfgriffe bestehen aus stoßfesten Thermoplastgehäusen und die Stiftknöpfe sind mit einem vorstehenden Schraubeinsatz (Stecker) aus Edelstahl oder verzinktem Stahl ausgestattet. Die Knöpfe mit Innengewinde und durchkontaktierten Knöpfen haben Gewindeeinsätze aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Verzinkter Stahl und Edelstahl bieten beide Verschleißfestigkeit für die Gewinde, um sicherzustellen, dass die Gewinde über den allgemeinen Einsatz hinweg halten und nicht leicht beschädigt oder geschert werden. Knöpfe mit Innengewinde ;p>Verzinkter Stahl: M6 x 9 (RS ; 7027594 7027594 ), M8 x 12 (RS ; 7027598 7027598 ), M10 x 15 (RS ; 7027601 7027601 ), M10 x 15 (RS ; 7027605 7027605 ), M8 x 12 (RS ; 7027608 7027608 ), M12 x 8 (RS ; 7027614 7027614 ). ;/p> ;p>Edelstahl: M6 x 9 (RS ; 7027651 7027651 ), M8 x 12 (RS ; 7027655 7027655 ), M10 x 15 (RS ; 7027661 7027661 ), M10 x 15 (RS ; 7027667 7027667 ), M12 x 18 (RS ; 7027670 7027670 ). ;/p> Knöpfe mit Außengewinde ;p>Verzinkter Stahl: M6 x 20 mm (RS ; 7027579 7027579 ), M6 x 25 mm (RS ; 7027572 7027572 ), M8 x 20 mm (RS ; 7027576 7027576 ), M8 x 30 mm (RS ; 7027585 7027585 ), M8 x 25 mm (RS ; 7027588 7027588 ), M10 x 25 mm (RS ; 7027582 7027582 ), M12 x 30 mm (RS ; 7027591 7027591 ). ;/p> ;p>Edelstahl: M6 x 15 mm (RS ; 7027627 7027627 ), M6 x 20 mm (RS ; 7027636 7027636 ), M6 x 25 mm (RS ; 7027639 7027639 ), M8 x 20 mm (RS ; 7027633 7027633 ), M8 x 30 mm (RS ; 7027642 7027642 ), M8 x 25 mm (RS ; 7027645 7027645 ), M10 x 25 mm (RS ; 7027649 7027649 ), M12 x 30 mm (RS ; 7027658 7027658 ). ;/p> Durchkontaktierte Knöpfe ;p>Verzinkter Stahl: M8 x 12 (RS ; 7027611 7027611 ), M6 x 9 (RS ; 7027617 7027617 ), M10 x 15 (RS ; 7027620 7027620 ), M12 x 18 (RS ; 7027623 7027623 ). ;/p> ;p>Edelstahl: M8 x 12 (RS ; 7027664 7027664 ), M6 x 9 (RS ; 7027673 7027673 ), M8 x 15 (RS ; 7027677 7027677 ), M12 x 18 (RS ; 7027683 7027683 ), M8 x 12 (RS ; 7027686 7027686 ), M10 x 15 (RS ; 7027689 7027689 ). ;/p>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Griffe aus Thermoplast ;/li> ;li>Bolzen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl ;/li> ;li>Mattschwarze Oberfläche ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +110 °C ;/li> ;li>Kann kurzzeitig +170 °C standhalten ;/li> ;li>Beständig gegen die meisten Chemikalien, UV-Licht und Wasserabsorption (max. 1,5 %) ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese mehrschlitzigen Knöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, und ihre Form bietet einen ergonomischen Griff für Benutzerkomfort und zusätzliches Drehmoment, das von Hand angewendet werden kann. Die Edelstahlschraubengewinde halten im Freien oder in hygienischen Umgebungen besser stand, wie z. B. in der Medizin- und Lebensmittelindustrie. Die Zinkschrauben sind sehr stark, es wird jedoch nicht empfohlen, sie im Freien/in der Nähe von Feuchtigkeit zu verwenden, da sie anfälliger für Rost sind und dies die Leistung der Schraube beeinflusst. Zu den häufigen Anwendungen zählen:. ;ul> ;li>Zugangstüren ;/li> ;li>Schubladen und Tafeln (Haushalt und Industrie) ;/li> ;li>Klemmen und Befestigungen ;/li> ;li>Industriemaschinen ;/li> ;li>Lebensmittelaufbereitungsmaschinen ;/li> ;li>Medizinische Möbel ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Gewindedurchmesser:
12mm
Gewindelänge:
18mm
Knopfform:
Drehknopf
Montagetyp:
Gewindebohrung
Knopfdurchmesser:
60mm
Einsatz-Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sterngriffe, Sternknopf, feststellschraube m12, rs pro feststellschraube, drehknopf, 7027614, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 14305V, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,54*
€ 83,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,99*
€ 82,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,26*
€ 75,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,99*
€ 61,87
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 48,52*
€ 57,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,18*
€ 53,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.