Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Scharnier Türbandscharnier Freischwingend, 13mm x 64mm x 64mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7027831
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7027831
EAN/GTIN:
     5056112070887
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
Standardscharnier
Material = Nylon
Scharniertyp = Türbandscharnier
Schließender Typ = Freischwingendmm
Breite = 64mm
Dicke = 13mm
Befestigungsart = Schraub
Größe Befestigungslöcher = 6mm

RS PRO Thermoplastisches Scharnier. Wir stellen die RS PRO Thermoplast-Scharniere vor, eine dauerhafte, rostfreie Lösung für Tür- und Beschlagsanwendungen. Diese mit Präzision aus Nylon gefertigten Scharniere halten dem Test der Zeit stand und gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Umgebungen, was sie zu einer vielseitigen und hochwertigen Lösung für einfache Zugänglichkeit macht. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Dieses RS PRO-Scharnier ist die perfekte Ergänzung für Schränke, Schubladen oder Schränke, um eine einfache Nutzung und Zugänglichkeit zu ermöglichen ;/li> ;li>Die Scharniere sind aus spanlosem Nylon gefertigt und halten der täglichen Beanspruchung stand. Sie gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, egal ob sie im privaten, gewerblichen oder industriellen Bereich eingesetzt werden, und bieten eine kostengünstige Alternative zu Metallscharnieren ;/li> ;li>Das Scharnier ist mit einem robusten Edelstahlstift ausgestattet, der für zusätzliche Stabilität und Sicherheit bei Installationen sorgt. Das Scharnier gewährleistet eine reibungslose und mühelose Bewegung, die im Vergleich zu herkömmlichen Metallscharnieren weniger Reibung erzeugt und somit eine einfache Handhabung ermöglicht ;/li> ;li>Dank der versenkten Befestigungslöcher ist die Installation einfach und zeitsparend, während es gleichzeitig einen sicheren und bündigen Sitz an jeder Tür mit einem professionellen Finish bietet ;/li> ;li>Jedes Scharnier ist so konzipiert, dass es leicht zu reinigen und zu pflegen ist, damit die Möbel mühelos makellos aussehen, während die mattschwarze Oberfläche jedem Raum einen Hauch von Professionalität und Raffinesse verleiht ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Scharniere sind mechanische Komponenten, die eine kontrollierte Bewegung zwischen zwei miteinander verbundenen Teilen ermöglichen. Sie sind ein entscheidendes Bauteil, das Türen, Tore und Klappen miteinander verbindet, damit sie sich frei bewegen können. Meistens handelt es sich um Variationen von zwei Blättern oder Platten, die an den Gegenständen befestigt und dann durch einen zentralen Stift und ein Gelenk verbunden werden, um ein Stoßscharnier, Klavierscharnier oder Bandscharnier zu bilden. Scharniere sind unglaublich vielseitige Ausrüstungsgegenstände, die eine reibungslose und geregelte Bewegung ermöglichen und so zur Funktionalität von Türen und anderen beweglichen Strukturen in Wohn-, Gewerbe- oder Industriegebäuden beitragen. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Scharniertyp:
Türbandscharnier
Schließender Typ:
Freischwingendmm
Breite:
64mm
Dicke:
13mm
Befestigungsart:
Schraub
Größe Befestigungslöcher:
6mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, klavierband, 7027831, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, RS PRO, 14280W, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,48*
€ 16,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,46*
€ 19,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.