| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7027844 Herst.-Nr.: 7027844 EAN/GTIN: 5056112070924 |
| |
|
| | |
| Material = Nylon Scharniertyp = Türbandscharnier Schließender Typ = Freischwingendmm Breite = 44mm Dicke = 30mm Befestigungsart = Schraub
RS PRO Nylon-Stumpfscharnier, 54 mm x 54 mm x 30 mm. Montieren Sie Türen oder Fenster mühelos mit dem RS PRO Nylon-Stoßband. Er wird einfach mit Schrauben am Rahmen befestigt und ermöglicht eine sanfte, freie Bewegung der angebrachten Tür oder des Fensters. Dieses Scharnier aus strapazierfähigem Nylon ist leicht und dennoch robust und hält auch starken Stößen stand. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und andere Chemikalien aus und ist damit ideal für raue Industrieumgebungen. Das Scharniergewinde aus Messing sorgt für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit und ermöglicht eine häufige Nutzung über längere Zeiträume. Dieses vielseitige Scharnier eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich, einschließlich Außen- und Innentüren, Fenster und Schränke. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Stumpfes ;/li> ;li>ScharnierHochschlagfester ;/li> ;li>ThermoplastM6-MessinggewindeSchraubbefestigungFreischwingendes ;/li> ;li>Schließen ;/li> ;/ul> ;li> ;/li>. Abmessungen. ;ul> ;li>Länge: 30 mmBreite ;/li> ;li>: 30 mmStärke ;/li> ;li>: 25 mm ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;li> ;li>TürenSchränke ;/li> ;/li> ;ul> ;/ul> Weitere Informationen: | | Material: | Nylon | Scharniertyp: | Türbandscharnier | Schließender Typ: | Freischwingendmm | Breite: | 44mm | Dicke: | 30mm | Befestigungsart: | Schraub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7027844, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, RS PRO, 14278T, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| |