Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Schaltuhr Digital
>
Artikel
Muller Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, 230 Vac, 1-Kanal, 300 Speicherplätze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7032492
Hersteller:
Müller
Herst.-Nr.:
SC 28.19 pro
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 Vac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Minuten
Schaltabstand = 1 min
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90mm
Tiefe = 63mm
Speicherplatz = 300
Batterielebensdauer = 10Jahr
PC-Programmierpaket (Best.-Nr. ; 453-934 453-934 ) und Datenschlüssel (Best.-Nr. ; 453-930 453-930 ) ermöglichen Programmverwaltung und Datensicherung. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen getrennt gekauft werden. SC 28.19 pro. Tages-, Wochen- und Jahresprogramm Permanent über Datums-/Feiertagsfunktion Manueller Permanentmodus Handhilfsbetätigung Automatische Sortierung von Schaltzeiten beim Auslesen Programmierung mit unbegrenzter Blockgröße Vollautomatische Sommerzeitumschaltung Betriebsstunden- und Impulszähler Impulsfunktion Zyklusfunktion Zeitgeberfunktion Erweiterte Warnfunktion Kanaltastenfunktion DCF-Funktion Sicherheit durch PIN-Code und Datenschlüsselfunktion
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Minuten
Schaltabstand:
1 min
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90mm
Tiefe:
63mm
Speicherplatz:
300
Batterielebensdauer:
10Jahr
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Zeitschaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
digitale schaltuhr mueller
,
schaltuhr digital up
,
müller schaltuhren
,
7032492
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Zeitschaltuhren
,
Müller
,
SC2819pro
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Time Switches
,
Muller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller DK pro Zeitschaltuhr Datenschlüssel
Müller
22262
ab € 10,76*
Zubehör
Müller FU 30.00 pro 12-30V DC Zeitschaltuhr GPS-Funkempfänger 12 V/DC
Müller
22894
ab € 119,66*
Zubehör
Müller PP 50.00 pro Zeitschaltuhr Programmierpaket
Müller
22396
ab € 58,52*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 34,15*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen