Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 12-polig, Raster 8mm 2.5 mm² / 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 12-polig, Raster 8mm 2.5 mm² / 24A
RS PRO , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 12-polig, Raster 8mm 2.5 mm² / 24A
Artikel-Nr.:
     108EL-7033833
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7033833
EAN/GTIN:
     5056112071587
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme
Anzahl der Auslässe = 12
Nennstrom = 24A
Drahtgröße = 2.5 mm²
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Material = POLYPROPYLEN
Betriebsspannung = 400 Vmm
Farbe = Schwarzmm²
Betriebstemperatur max. = +85°C

RS Pro Terminal Strip, gerade, 12-polig, 2-reihig, 8 mm Befestigungsmitten, 24 A, 400 V, Länge 93,7 mm, schwarzDiese RS Pro Terminal Strip ist ein modularer, isolierter Block mit 12 Kontakten, der in zwei parallelen Reihen organisiert ist. Sie werden verwendet, um Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Verbindungen herzustellen, ohne dass Stecker erforderlich sind.Die Einheit besteht aus einer Klemmkomponente und einem leitfähigen Messingstreifen, der beim Anschluss elektrischer Komponenten hilft. Die Schraubklemmen können eine Vielzahl von Drahtgrößen aufnehmen und bieten zuverlässige Verbindungen. Sie drücken den Draht einfach mit einem Schraubendreher gegen den Leiterstreifen im Block - er lässt sich schnell anschließen und trennen. Der Streifen ist in einer Polypropylenabdeckung untergebracht, die eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Ermüdung und Wärme bietet. Terminal Strips können in jeder elektrischen Situation verwendet werden, in der Drähte miteinander verbunden werden müssen. Sie stellen eine feste Verbindung her, die für die Fehlersuche leicht zugänglich ist. Wo es ein paar Kabel zu verbinden gibt, organisieren sie Verbindungen in einer logischen Anordnung.Eigenschaften und Vorteile• Gehäusematerial Polypropylen • Elektrischer Schraubverbinder • 12 Kontakte in 2 Reihen • Drahtgröße: 2,5 mm • Querschnittsgrößen von 0,5 bis 4 mmmm² • Flammhemmend • Schwarz • Gerade Gehäuseausrichtung • Screws made of galvanised steel • Betriebstemperatur bis +85 °C. • Abmessungen: 93,7 mm (L) x 16 mm (B) x 15 mm (H) • Entspricht CE (BS EN 60998) für elektrische SteckverbinderRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
12
Nennstrom:
24A
Drahtgröße:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Material:
POLYPROPYLEN
Betriebsspannung:
400 Vmm
Farbe:
Schwarzmm²
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7033833, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CPP24A(RS), Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,404*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,624*
€ 1,93256
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,404*
€ 1,67076
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.