Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom Evolution Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 600 V AC / 50 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7034817
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CC4850W4V
EAN/GTIN:
     5059040280861
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 600 V AC
Lastspannung min. = 48 Vac
Steuerspannung min. = 4 Vdc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 Vdc
Laststrom min. = 0,15 A Effektivwert
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Einschaltzeit max. = 1/2Cycle
Abmessungen = 58.42 x 45.72 x 36.2mm
Tiefe = 45.7mm

Tafelmontage - Serie Evolution Dual. 25 A und 50 A Ausgangsnennwert pro Kanal @ 40 °C 120 / 240 und 480 Vac Betriebsspannung Eingang LED-Statusanzeige pro Kanal Verfügbar mit IP20 "Touch Safe"-Abdeckungen Verfügbar mit Kanal "A" oben und Kanal "B" unten oder Kanal "A" auf der linken Seite und Kanal "B" auf der rechten Seite
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
600 V AC
Lastspannung min.:
48 Vac
Steuerspannung min.:
4 Vdc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 Vdc
Laststrom min.:
0,15 A Effektivwert
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Einschaltzeit max.:
1/2Cycle
Abmessungen:
58.42 x 45.72 x 36.2mm
Tiefe:
45.7mm
Weitere Suchbegriffe: 7034817, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CC4850W4V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 141,45*
€ 6,90*
ab € 105,39*
€ 144,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,05*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,18*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 45,23*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,95*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.