Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RALTRON Quarz, ±50ppm, HC-49-US SMD, 2-Pin, Oberflächenmontage, 12 x 4.8 x 4.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7037129
Hersteller:
     Raltron
Herst.-Nr.:
     AS-16.000-18-SMD
EAN/GTIN:
     5059045910732
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = HC-49-US SMD
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = 70°C
Breite = 4.8mm
Länge = 12mm
Abmessungen = 12 x 4.8 x 4.6mm

AS
Weitere Informationen:
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
HC-49-US SMD
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
70°C
Breite:
4.8mm
Länge:
12mm
Abmessungen:
12 x 4.8 x 4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7037129, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, RALTRON, AS1600018SMD, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
1 Tag
608
1
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 0,672*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.