Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recoil Gewindereparatursatz, 13 Stück , M12 x 1,5


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recoil Gewindereparatursatz, 13 Stück , M12 x 1,5
Artikel-Nr.:
     108EL-7037179
Hersteller:
     Recoil
Herst.-Nr.:
     37128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewindereparatursatz recoil
gewinde reparatursatz
Gewinde-Größen = M12 x 1,5
Stückzahl = 13

Beim Installieren in ein Sackloch einen Sacklochschneider verwenden Für das Standardsortiment muss der Gewindebohrer separat bestellt werden. Gewindereparatur-Kit, Gewindeschneider und Einsätze. Zur Reparatur von abgenutzten und beschädigten Gewinden; auch für Neuanwendungen geeignet, bei denen ein stärkeres Gewinde erforderlich ist oder bei denen von zöllischen auf metrische Gewinde oder umgekehrt gewechselt wird. HSS-Mittelschneider und ein Montagewerkzeug Ideal für Legierungen, leichte Materialien und Gusseisen. Standard-Set:. Magnetisches Zapfenbrechwerkzeug Combo-Gewindeschneider und Montagewerkzeug Bohrer Ideal für Aluminium, Magnesium, Gusseisen und die meisten bearbeitbaren Stähle. Pro XL-Satz:. Ermöglicht eine preiswerte Reparatur von Zündkerzenanschlüssen ohne Austausch von Zylinderköpfen Mitgelieferter Gewindeschneider mit Vorführzapfen ermöglicht genaue Selbstausrichtung und erfolgreiche Gewindereparatur Kein unnötiges Bohren erforderlich. Zündkerzen-Reparatursatz:
Weitere Informationen:
Gewinde-Größen:
M12 x 1,5
Stückzahl:
13
Weitere Suchbegriffe: 7037179, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindereparaturset, Recoil, 37128, Hand Tools, Threading Tools, Thread Repair Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,27*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 91,57*
€ 108,97
pro Kit
ab 2 Kits
€ 90,60*
€ 107,81
pro Kit
ab 5 Kits
€ 86,84*
€ 103,34
pro Kit
ab 10 Kits
€ 81,61*
€ 97,12
pro Kit
ab 500 Kits
€ 69,27*
€ 82,43
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
28123
ab € 2,773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.