| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7038291 Herst.-Nr.: PV-8A10-1P EAN/GTIN: 5059039079728 |
| |
|
| | |
| Strom = 8A Betriebsspannung = 1000V dc Charakteristik = T Gehäuselänge = 40.1mm Gehäusebreite = 7mm Gehäusehöhe = 13mm Ausschaltvermögen = 50 kAIC Abmessungen = 40.1 x 7 x 12.7mm
Bussman-Photovoltaiksicherungen mit 1-poliger Leiterplattenbefestigung Weitere Informationen: | | Strom: | 8A | Betriebsspannung: | 1000V dc | Charakteristik: | T | Gehäuselänge: | 40.1mm | Gehäusebreite: | 7mm | Gehäusehöhe: | 13mm | Ausschaltvermögen: | 50 kAIC | Abmessungen: | 40.1 x 7 x 12.7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 7038291, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, PV8A101P, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,93* | € 9,05* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,32* | € 9,57* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,38* | € 10,18* | | | | | | 128 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 10,45* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|