Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLEC, Schalengehäuse, Grau, Aluminiumdruckguss, IP67, 200 x 170 x 90mm, aluCASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7043401
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     191.170.111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 200 mm
Breite Außen = 170 mm
Höhe Außen = 90 mm
Abmessungen Außen = 200 x 170 x 90mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP67
Serie = aluCASE

IP67 aluCASE Gehäuse, schwenkbarer Deckel. Befestigungspunkte in den oberen und unteren Teilen ermöglicht die sichere Befestigung der integrierten Bauteile Aussparungen im Oberteil des Gehäuses bieten Platz für Folientastenfelder Im Deckel integrierte Stützen reduzieren die Belastung für die Verdrahtung zwischen dem Oberteil und dem Boden des Gehäuses Gehäuse kann installiert werden, nachdem es geschlossen wurde Aufklemmbare Abdeckungen verdecken die Befestigungspunkte Der Zugriff ist durch ein eingesetztes Schloss abgesichert
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
170 mm
Höhe Außen:
90 mm
Abmessungen Außen:
200 x 170 x 90mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP67
Serie:
aluCASE
Weitere Suchbegriffe: 7043401, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, ROLEC, 191170111, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.