Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLEC, Gehäuse, Grau, Aluminiumdruckguss, IP69K, 140 x 110 x 60mm, aluCASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7043433
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     190.110.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 140 mm
Breite Außen = 110 mm
Höhe Außen = 60 mm
Abmessungen Außen = 140 x 110 x 60mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP69K
Serie = aluCASE

IP69K ALUCASE-Gehäuse. Befestigungspunkte in oberen und unteren Teilen sorgen für eine sichere Befestigung der integrierten Komponenten Aussparungen in der Top der Gehäuse können Folientastenfelder aufnehmen Gehäuse kann installiert werden, nachdem es geschlossen wurde Clip-Design-Abdeckungen verbergen die Befestigungskomponenten Der Zugang wird durch Einsteckschloss gesichert
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
140 mm
Breite Außen:
110 mm
Höhe Außen:
60 mm
Abmessungen Außen:
140 x 110 x 60mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP69K
Serie:
aluCASE
Weitere Suchbegriffe: 7043433, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, ROLEC, 190110004, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.