Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Antenne, 2G (GSM/GPRS), Stabantenne, SMA, Wand/Stabmontage, 5dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RF Solutions Antenne, 2G (GSM/GPRS), Stabantenne, SMA, Wand/Stabmontage, 5dBi
RF Solutions Antenne, 2G (GSM/GPRS), Stabantenne, SMA, Wand/Stabmontage, 5dBi
RF Solutions Antenne, 2G (GSM/GPRS), Stabantenne, SMA, Wand/Stabmontage, 5dBi
RF Solutions Antenne, 2G (GSM/GPRS), Stabantenne, SMA, Wand/Stabmontage, 5dBi
Artikel-Nr.:
     108EL-7043439
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ANT-GSM5WM
EAN/GTIN:
     4045994084328
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne 5dbi
gsm antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS)
Frequenzbereich = 900 MHz, 1800 MHz
Montageart Antenne = Wand/Stabmontage
Verstärkung = 5dBi
Anschlusslänge = 3m

Peitschenantenne für Wandmontage g/m². 900 / 1800 MHz Aktive Verstärkung: +5 dB VSWR ;1,5:1 RG58-Anschlusskabel Impedanz: 50 Ohm Vertikale Polarisierung
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS)
Frequenzbereich:
900 MHz, 1800 MHz
Montageart Antenne:
Wand/Stabmontage
Verstärkung:
5dBi
Anschlusslänge:
3m
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, 7043439, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, RF Solutions, ANTGSM5WM, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.