Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Alu-Topline ABS, Aluminium Pultgehäuse angeschrägt, Schwarz, Naturanodisiert, 250 x 181.2 x 53.2mm, 851g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Alu-Topline ABS, Aluminium Pultgehäuse angeschrägt, Schwarz, Naturanodisiert, 250 x 181.2 x 53.2mm, 851g
Artikel-Nr.:
     108EL-7043938
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92850250.MT1 ATPH 1850-0250
EAN/GTIN:
     4049505309535
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
Gehäusematerial = ABS, Aluminium
Länge Außen = 250 mm
Breite Außen = 181,2 mm
Höhe Außen = 53,2 mm
Abmessungen Außen = 250 x 181.2 x 53.2mm
Gewicht = 851g
Geneigte Front = Ja
Farbe = Schwarz, Naturanodisiert
Serie = Alu-Topline

BOPLA Alu-Topline-Gehäuse - naturfarben eloxiert, Endabdeckungen schwarz. Wir präsentieren die Alu-Topline-Gehäuseserie von Bopla. Diese Desktop-Gehäuse wurden für die Unterbringung von elektrischen und elektronischen Komponenten in industriellen Anwendungen entwickelt. Sie bieten ein geteiltes Profil, das eine einfachere und faster Montage von Komponenten und Kunststoff-Endabdeckungen zur Vervollständigung des Gehäuses ermöglicht. In das Design integriert ist eine vertiefte Oberfläche für die Montage von Tastenfeldern, Schaltern oder verschiedenen Betriebskomponenten. Warum sollten Sie diese Gehäuse kaufen?. BOPLA Alu-Topline Gehäuse sind Desktop-Gehäuse, die perfekte Alternative zu allgemeinen Gehäusen und Abzweigdosen zur Erstellung eines Steuerungssystems. Sie verfügen über Aluminiumprofile mit Schlitzen und Schraubkanälen zur Aufnahme von Leiterplatten, Montageplatten und einem vertieften Folientastenfeld. Die Alu-Topline-Serie verfügt außerdem über eine Reihe von Zubehör, das separat erworben werden kann, um Ihre Gehäuselösung zu vervollständigen. Eigenschaften und Vorteile. • Aluminiumgehäuse • ;I> Naturfarben eloxiert, Endabdeckung schwarz ;/I> • Schlanke Vorderseite • Eingelassene Folientastenfläche • Rillenbefestigungen im Inneren • Horizontal geteilte Profile • Korrosionsbeständig • Recycelbar • IP40/DIN EN 60529 • IP54 (optional) Gehäusematerial • Extrudierte Profile: Al Mg Si 0,5 eloxiert; Kunststoffdeckel: ABS. BOPLA Alu-Topline Gehäuseoptionen. ;I>Außenabmessungen ;/I> • 150 x 181,2 x 53,2 mm = RS Best.-Nr.: ; 704-3931 704-3931 • 200 x 181,2 x 53,2 mm = RS Best.-Nr. 704-3934 ; • 250 x 181,2 x 53,2 mm = RS Best.-Nr.: ; 704-3938 704-3938 • 250 x 181,2 x 68,2 mm = RS Best.-Nr.: ; 704-3940 704-3940 • 300 x 181,2 x 68,2 mm = RS Best.-Nr.: ; 704-3944 704-3944 • 200 x 181,2 x 68,2 mm = RS Best.-Nr.: ; 704-3947 704-3947. Typische Anwendungen:. • Kabel-/Kabelmanagement • IT/Server • Systemsteuerung • Öl- und Gasproduktion • Lebensmittel- und Getränkeindustrie • Telekommunikationsbranche. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Kompatibel mit BOPLA Alu-Topline Zubehör. ;I>Dichtungen für den Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP 54 ;/I> • Alu-Topline-Dichtungen = RS Best.-Nr. 704-3953 ; und ; 704-3956 704-3956. BOPLA Alu-Topline Montagesätze. • Länge: 150 mm; RS Best.-Nr.: ; 704-3950 704-3950 • Länge: 244 mm; RS Best.-Nr.: ; 704-3962 704-3962 • Länge: 294 mm; RS Best.-Nr.: ; 704-3966 704-3966 • Länge: 194 mm; RS Best.-Nr.: ; 704-3969 704-3969. ;I>Isolierstreifen für Leiterplattenmontage ;/I> = RS Best.-Nr. 704-3975 ; ;I>Gehäuserückseite ;/I> = RS Best.-Nr. 704-3978 ;. Häufig gestellte Fragen. Was ist im Lieferumfang enthalten? • Aluminiumgehäuse, 2 x Endabdeckungen
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS, Aluminium
Länge Außen:
250 mm
Breite Außen:
181,2 mm
Höhe Außen:
53,2 mm
Abmessungen Außen:
250 x 181.2 x 53.2mm
Gewicht:
851g
Geneigte Front:
Ja
Farbe:
Schwarz, Naturanodisiert
Serie:
Alu-Topline
Weitere Suchbegriffe: Tischgehäuse, pultgehäuse bopla, pultgehäuse, 7043938, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 92850250MT1ATPH18500250, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Desktop Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,00*
€ 45,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,03*
€ 45,38*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 44,86*
€ 59,58*
€ 3,50*
ab € 58,66*
€ 75,41*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 107,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
92800250
ab € 16,94*
Zubehör
Bopla
92065000 AT 1865 DI
ab € 24,97*
Zubehör
Bopla
92000100 AT IS
ab € 1,58*
Zubehör
Bopla
84006700 AB-GF
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.