Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Wandhalterung, für Gehäuseprofil ATPH..0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7043966
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92800300 AT 1800-0300 WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Wandhalterung
Länge = 294mm
Zur Verwendung mit = Gehäuseprofil ATPH..0300
Material = Aluminium, Eloxiert
Anzahl = 3

BOPLA Alu-Topline Montagesätze. Eine Reihe von Alu-Topline Montagesätzen von BOPLA. Diese Wandhalterungen sind für die Verwendung mit Alu-Topline Gehäusen und einem Teil der Alu-Topline Zubehörserie vorgesehen. Der Montagesatz enthält eine Wandhalterung aus Aluminium und 4 Schlitzschrauben. Eigenschaften und Vorteile:. • Wandhalterung • Gehäuse kann bei Bedarf an der um 180° gedrehten Wandhalterung montiert werden • Benutzerfreundliche Installation • Aluminium • Verfügbare Längen: 150 mm bis 294 mm. BOPLA Alu-Topline Montagesätze Optionen. • Länge: 150 mm; Best.-Nr.: ; 704-3950 704-3950 kompatibel mit BOPLA 92850150.MT6 = Best.-Nr.: ; 704-3931 704-3931 • Länge: 244 mm; Best.-Nr.: ; 704-3962 704-3962 kompatibel mit BOPLA 92850250.MT1= Best.-Nr.: ; 704-3938 704-3938 • Länge: 294 mm; Best.-Nr.: ; 704-3966 704-3966 kompatibel mit BOPLA 92850300. • Länge: 194 mm; Best.-Nr.: ; 704-3969 704-3969 kompatibel mit BOPLA 92850200.MT6 = Best.-Nr.: ; 704-3934 704-3934
Weitere Informationen:
Typ:
Wandhalterung
Länge:
294mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuseprofil ATPH..0300
Material:
Aluminium, Eloxiert
Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 7043966, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Bopla, 92800300AT18000300WB, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
84006700 AB-GF
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.