Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon KXW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 200V dc, Ø 14.5mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7047769
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     200KXW220MEFC14.5X30
EAN/GTIN:
     5059041109123
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 14.5 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 14.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 800mA

Serie KXW
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
14.5 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
14.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
800mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 220µf 200v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, 7047769, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 200KXW220MEFC145X30, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.