Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ML, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 35V dc, Ø 4mm x 7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7047839
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ML10MEFC4X7
EAN/GTIN:
     5059041136303
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 7mm
Höhe = 7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.5mm
Leckstrom = 0,01 CV oder 3 μA%

Serie ML
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 7mm
Höhe:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.5mm
Leckstrom:
0,01 CV oder 3 μA%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 7047839, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35ML10MEFC4X7, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7075685
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.