Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon MS7, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 16V dc, Ø 4mm x 7mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7047895
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16MS710MEFC4X7
EAN/GTIN:
     5059041473637
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 7mm
Höhe = 7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 1.5mm
Serie = MS7

Serie MS7
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 7mm
Höhe:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
1.5mm
Serie:
MS7
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 10uf 16v, alu elko, alu elko 10µf, 7047895, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 16MS710MEFC4X7, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.