Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Masterseal plus FI-Dose Polycarbonat, 2-fach aktiv Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Masterseal plus FI-Dose Polycarbonat, 2-fach aktiv Grau
MK Electric Masterseal plus FI-Dose Polycarbonat, 2-fach aktiv Grau
MK Electric Masterseal plus FI-Dose Polycarbonat, 2-fach aktiv Grau
MK Electric Masterseal plus FI-Dose Polycarbonat, 2-fach aktiv Grau
MK Electric Masterseal plus FI-Dose Polycarbonat, 2-fach aktiv Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-7051654
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K56231GRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7051654
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
RCD Steckdosen
Material = Polycarbonat
Anzahl der Ausbrüche = 2
RCD Typ = aktiv
Name der Serie = Masterseal plus
Farbe = Grau
Tiefe der Abdeckblende = 50mm
Nennstrom = 13A
Farbfamilie = Grau

MK Electric RCD/FI-BuchseDie MK Electric Masterseal Plus-Serie 2-polige einpolige RCD/FI-Buchse hat einen Nennstrom von 13 A. Er wurde speziell für den Einsatz im Freien und in Innenräumen entwickelt und ist auch an Orten nützlich, an denen Verdrahtungsvorrichtungen und Zubehör durch Eindringen von Staub oder Wasser gefährdet sind. Neben dem vollständigen Schutz vor Staub ist er auch gegen Hochdruckstrahlen aus Wasser aus jeder Richtung geschützt. Die Buchsen können um praktisch jeden Standard-13-A-Stecker einschließlich angespritzter Stecker abdichten, um einen sicheren Anschluss für jedes Gerät zu ermöglichen. Eine verbesserte Verriegelung erleichtert das Öffnen und Schließen des LID und gewährleistet gleichzeitig die Integrität der Dichtung. Die Dichtung ist am Montagerahmen des Produkts befestigt, was eine Rapid Installation ermöglicht und das Risiko von Fehlern beim Platzieren einer schwimmenden Dichtung beseitigt.Eigenschaften und VorteileBS-Buchse Grau Die Höhe beträgt 157 mm Mattierte Oberfläche Kippschalter Oberflächenmontage Auslösestrom: 30 mA Die Breite beträgt 175 mm Polycarbonatmaterial Hintere Bohrungen Patentierte GeldichtungAnwendungenLandwirtschaft Kommerziell IndustriellZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Schutzart IP66
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Anzahl der Ausbrüche:
2
RCD Typ:
aktiv
Name der Serie:
Masterseal plus
Farbe:
Grau
Tiefe der Abdeckblende:
50mm
Nennstrom:
13A
Farbfamilie:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.