Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC-I Prosys ACP 3005/24 AC Rogowski-Spule Stromfühler Ø 180mm, CAT IV / 3kA ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7051890
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     ACP 3005/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 100ma
Adaptertyp = AC Rogowski-Spule
Wechselstrom max. = 3kA ac
Genauigkeit max. = ±1 % + 0,1 A
Leiterdurchmesser max. = 180mm
Sicherheitskategorie = CAT IV 600 V, CAT III 1000V
Bandbreite max. = 20kHz
Bandbreite = 10 Hz → 20kHz

Bedienungsanleitung. ACP3-Serie: flexible 3000-Aac-Stromzangen. Überlegener Messbereich von 100 mA bis 3000 Aac 2000 Stunden Batterielebensdauer bei Dauerbetrieb (zwei AA MN1500 LR6 Alkali-Mangan Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten) Batterie-Entladungs- und Bereichsüberlastungsanzeige Bereichsauswahl mithilfe des robusten Drehschalters Hohe Unterdrückung des externen Feldes Ausgezeichnete Genauigkeit über den gesamten Bereich Kleiner Durchmesser (10 mm), Rogowski-Spule mit kompaktem Glied für Zugriff auf beengtem Raum. Spulenkopf gekapselt gemäß IP65 EN61010-Sicherheitseinstufung nach KAT. IV, 600 V, KAT. III, 1000 V
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC Rogowski-Spule
Wechselstrom max.:
3kA ac
Genauigkeit max.:
±1 % + 0,1 A
Leiterdurchmesser max.:
180mm
Sicherheitskategorie:
CAT IV 600 V, CAT III 1000V
Bandbreite max.:
20kHz
Bandbreite:
10 Hz → 20kHz
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, gossen strommesszange, 7051890, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, GMC-I Prosys, ACP300524, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,23*
€ 644,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,27*
€ 626,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,79*
€ 580,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,22*
€ 550,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,45*
€ 534,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.