Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC-I Prosys CP- 35 AC/DC Stromzange Ø 25mm, CAT III 300V / 30 A, Auflösung 1 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7051904
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     CP 35
EAN/GTIN:
     5060641271127
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen
Adaptertyp = AC/DC
Gleichstrom max. = 30A
Wechselstrom max. = 30 A
Genauigkeit max. = ±1 % + 2 mA
Auflösung = 1 mA
Leiterdurchmesser max. = 25mm
Sicherheitskategorie = CAT III 300V
Ausgangstyp = Strom
Steckertyp = BNC
Batterietyp = 9 V
Batterie-Einsatzdauer = 30 h
Kabellänge ausgezogen = 2m
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Messkategorie = CAT III

1 x PP3 9-V-Alkali-Mangan-Batterie und Anweisungen. AC/DC-Strommessspitzen der Serie CP3, 30 A. Präzisions-Stromzange geeignet für berührungslose Strommessungen in elektrischen elektronischen, Prozess- und leichten Industriesystemen, Automobilsystemen, Batterie- und Batterie- Ladesystemen. Das Werkzeug CP 30 und CP 35 verwendet Hall-Effekt-Technologie und kann Ströme mit einer Auflösung von 1 mA von 5 mA bis 30 A über den Frequenzbereich von DC bis 100 kHz genau messen Optionen: AC/DC-Stromzange CP 30 - ; 705-1894 705-1894 AC/DC-Stromzange CP 35 - ; 705-1904 705-1904. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>30 A AC/DC-Messbereich ;/li> ;li>Einfache Drucktaste mit automatischer Nullstellung ;/li> ;li>Automatische Abschaltung verlängert die Batterielebensdauer ;/li> ;li>Große Bandbreite und hohe externe Feldunterdrückung ;/li> ;li>Ausgezeichnete Genauigkeit über den gesamten Bereich ;/li> ;li>En61010 Sicherheitseinstufung CAT III 300 V ;/li> ;li>Abmessungen (H x B x T): 192 x 74 x 25 mm ;/li> ;li>Backenkapazität: 25 mm ;/li> ;li>Gewicht: 320 g. ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Diese Stromsonden können mit Oszilloskopen verwendet werden, um genaue, berührungslose Messungen von AC-, DC- und komplexen Signalformströmen zu ermöglichen. ;ul> ;li>Prüfung von leichten elektrischen Installationen in Industrie und Wohnhäusern ;/li> ;li>Leckstrommessungen ;/li> ;li>Prozesssteuerung ;/li> ;li>Batterie Ladesysteme ;/li> ;li>Kfz-Technik, z. B. Leckstrommessung an Batterie- oder Kfz-Kabel ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC/DC
Gleichstrom max.:
30A
Wechselstrom max.:
30 A
Genauigkeit max.:
±1 % + 2 mA
Auflösung:
1 mA
Leiterdurchmesser max.:
25mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 300V
Ausgangstyp:
Strom
Steckertyp:
BNC
Batterietyp:
9 V
Batterie-Einsatzdauer:
30 h
Kabellänge ausgezogen:
2m
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Messkategorie:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, gossen strommesszange, 7051904, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, GMC-I Prosys, CP35, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,59*
€ 737,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,24*
€ 714,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,85*
€ 668,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,73*
€ 631,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,00*
€ 615,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.