Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC-I Prosys CP-1005 AC/DC Stromzange Ø 32mm, CAT III 300V / 1kA ac, Auflösung 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7051913
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     CP1005
EAN/GTIN:
     5060641271158
Suchbegriffe:
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Adaptertyp = AC/DC
Gleichstrom max. = 1000A
Wechselstrom max. = 1kA ac
Genauigkeit max. = ±1 %
Auflösung = 500 mA
Leiterdurchmesser max. = 32mm
Sicherheitskategorie = CAT III 300V
Ausgangstyp = Strom
Steckertyp = BNC
Batterietyp = 9 V
Batterie-Einsatzdauer = 50 h
Kabellänge ausgezogen = 2m
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Bandbreite = 200MHz

1 x PP3 9-V-Alkali-Mangan-Batterie und Anweisungen. CP1 Serie AC/DC 1000 Aac/dc-Stromzangen. 1000 AC/DC Messbereich Einfacher Tastendruck für automatischen Nullpunkt Automatische Abschaltung verlängert die Batterielebensdauer Hohe Unterdrückung des externen Feldes Ausgezeichnete Genauigkeit über den gesamten Bereich EN61010-Sicherheitseinstufung nach KAT. III, 300 V
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC/DC
Gleichstrom max.:
1000A
Wechselstrom max.:
1kA ac
Genauigkeit max.:
±1 %
Auflösung:
500 mA
Leiterdurchmesser max.:
32mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 300V
Ausgangstyp:
Strom
Steckertyp:
BNC
Batterietyp:
9 V
Batterie-Einsatzdauer:
50 h
Kabellänge ausgezogen:
2m
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Bandbreite:
200MHz
Weitere Suchbegriffe: gossen strommesszange, tastkopf, 7051913, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, GMC-I Prosys, CP1005, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,08*
€ 634,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,98*
€ 627,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,56*
€ 573,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,30*
€ 541,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.