Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfmittelset
>
Artikel
Fluke Stromfühler, CAT III 1000V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-7051945
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
Fluke i2500-10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Messkategorie = CAT III, CAT IVV
Flexible Strommultimeter Fluke iFlex Sonden. Fluke bietet Ihnen eine Reihe von Stromzangen, die für Fluke Strommesszangen geeignet sind. Diese Prüfspitzen bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Leistung und sind eine perfekte Ergänzung zu Ihrer Anwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 2500 A AC-Strommessung mit ausgewählten Fluke Funktioniert mit Frequenz-, Inrush- und Min/Max-Funktionen auf ausgewählten Fluke Messgeräten Die große Schlaufe und der dünne 7,5-mm-Querschnitt ermöglichen die Messung von Leitern mit ungünstigen Abmessungen und verbessern den Zugang in beengten Räumen Sicherheitseinstufung KAT IV 600 V, KAT III 1000 V Kompatibel mit Fluke 374, 375, 376 und 381. Welche Unterschiede bestehen zwischen den Sicherheitskategorien?. Für den Schutz sind Sicherheitskategorien ein wichtiges Attribut, das bei jeder elektronischen Prüfeinrichtung berücksichtigt werden muss. Bei jeder Kategorie (z. B. CAT I, CAT II) bedeutet eine höhere Spannung ein höheres Schutzniveau. Ein Beispiel: Eine Prüfsonde, die CAT II 1000 V liefert, bietet einen höheren Schutz als eine CAT II 400 V-Prüfspitze. Messbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Messkategorie:
CAT III, CAT IVV
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Multimeter und Zubehör
>
Stromklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Prüfmittelset
,
Stromsensor
,
Tastkopf
,
Stromzangen-Adapter
,
Stromzangenadapter
,
Zangenadapter
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
fluke multimeter cativ
,
tastkopf
,
fluke tastkopf
,
7051945
,
Mess- und Prüftechnik
,
Multimeter und Zubehör
,
Stromklemmen
,
Fluke
,
Flukei250010
,
Test & Measurement
,
Multimeters & Accessories
,
Current Clamps
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 166,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 146,96*
€ 166,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,49*
€ 178,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 166,12*
€ 181,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 182,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 381
Fluke
FLUKE 381
ab € 638,40*
Zubehör
Fluke A3001 FC
Fluke
4459439
ab € 244,11*
Zubehör
Fluke a3001 FC Multimeter CAT III 300V
Fluke
4465665
ab € 511,91*
Zubehör
Fluke i2500-18 Prüfsonde
Fluke
3676405
ab € 147,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen