Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Serie 66 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 95 mm, L. 145 mm, H. 25 mm, Schwarz, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS Serie 66 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 95 mm, L. 145 mm, H. 25 mm, Schwarz, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-7052049
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHH661NBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 145 mm
Breite Außen = 95 mm
Höhe Außen = 25 mm
Schutzart = IP54, IP65
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 145 x 95 x 25mm
Serie = 66

Gehäuse werden ohne die Eckstücke geliefert. Diese sind separat in zahlreichen Farben erhältlich. Die EPDM-Gummidichtung steigert die bisherige Schutzart dieser Gehäuse von IP54 auf IP65 und ist für Temperaturen zwischen -20 °C und +85 °C geeignet. Griffige Gehäuse der Serie 66, IP65. Die griffigen Gehäuse der Serie 66 von CamdenBoss verfügen über ein innovatives, einzigartiges Design für schnelle und leichte Montage und über weiche Ecken für zusätzlichen Schutz sowie eine ergonomische Ausführung. Geformt aus stoßfestem ABS, UL94-V0 Schraubenlose Montage über vier weiche Ecken Batteriefachdeckel mit M3 Halteschraube Optionale Halteschrauben für zusätzliche Sicherheit Aussparungen in Deckel und Boden für Folientastenfelder oder Auflagen Leiterplattenhalter in Deckel und Boden Optionale EPDM-Dichtung für Abdichtung gemäß IP65
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
145 mm
Breite Außen:
95 mm
Höhe Außen:
25 mm
Schutzart:
IP54, IP65
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
145 x 95 x 25mm
Serie:
66
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse camdenboss, 7052049, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, CAMDENBOSS, CHH661NBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,63*
€ 35,95*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,78*
€ 39,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CHH66C1BL
ab € 18,40*
Zubehör
CamdenBoss
CHH66C1OR
ab € 18,48*
Zubehör
CamdenBoss
CHHBAT1BK
ab € 3,80*
Zubehör
CamdenBoss
CHH66C1BK
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.