Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Griffabdeckung, für Serie 66 Grip Case


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7052112
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHH66C2RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Griffabdeckung
Zur Verwendung mit = Serie 66
Material = Polypropylen
Farbe = Rot
Serie = Grip Case

Gehäuse werden ohne die Eckstücke geliefert. Diese sind separat in zahlreichen Farben erhältlich. Die EPDM-Gummidichtung steigert die bisherige Schutzart dieser Gehäuse von IP54 auf IP65 und ist für Temperaturen zwischen -20 °C und +85 °C geeignet. Griffige Gehäuse der Serie 66, IP65. Die griffigen Gehäuse der Serie 66 von CamdenBoss verfügen über ein innovatives, einzigartiges Design für schnelle und leichte Montage und über weiche Ecken für zusätzlichen Schutz sowie eine ergonomische Ausführung. Geformt aus stoßfestem ABS, UL94-V0 Schraubenlose Montage über vier weiche Ecken Batteriefachdeckel mit M3 Halteschraube Optionale Halteschrauben für zusätzliche Sicherheit Aussparungen in Deckel und Boden für Folientastenfelder oder Auflagen Leiterplattenhalter in Deckel und Boden Optionale EPDM-Dichtung für Abdichtung gemäß IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Griffabdeckung
Zur Verwendung mit:
Serie 66
Material:
Polypropylen
Farbe:
Rot
Serie:
Grip Case
Weitere Suchbegriffe: 7052112, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, CHH66C2RD, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,06*
€ 23,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,93*
€ 23,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,94*
€ 22,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,20*
€ 20,47
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 16,46*
€ 19,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,93*
€ 18,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,18*
€ 15,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.