Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kunststoff Gliedermaßstab, metrisch 2m x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Kunststoff Gliedermaßstab, metrisch 2m x 16mm
Facom Kunststoff Gliedermaßstab, metrisch 2m x 16mm
Facom Kunststoff Gliedermaßstab, metrisch 2m x 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7052203
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DELA.401.00
EAN/GTIN:
     3170332030017
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
Doppelmeter
Länge = 2m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Kunststoff
Breite = 16mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Ja

Synthetik-Gliedermaßstab. Gliedermaßstab, 2 m lang und mit mm-Einteilung auf beiden Seiten. Rastverriegelung der Segmente bei 90° oder 180°. Besteht aus 10 Segmenten. Vollständig waschbar.
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Kunststoff
Breite:
16mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, 7052203, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Facom, DELA40100, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,25*
€ 14,37*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,37*
€ 14,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 14,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.