Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS310 3-Phasen Frequenzumrichter 5,5 kW 400 V ac / 13,8 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS310 3-Phasen Frequenzumrichter 5,5 kW 400 V ac / 13,8 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS310 3-Phasen Frequenzumrichter 5,5 kW 400 V ac / 13,8 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS310 3-Phasen Frequenzumrichter 5,5 kW 400 V ac / 13,8 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-7054798
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS310-03E-13A8-4
EAN/GTIN:
     5059041971812
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
frequenzumrichter abb
Leistung = 5,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 13,8 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Montagetyp = Modul für Schrankbau
Filter inbegriffen = Ja
Besondere Merkmale = IP20-Anschlussklemmenschutzmm

TECHNISCHE ANMERKUNGPassende Bedientafeln für diese Serie sind: RS 511-0455 - einfache Version RS 511-0449 - Komfort-version
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
13,8 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 500Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Montagetyp:
Modul für Schrankbau
Filter inbegriffen:
Ja
Besondere Merkmale:
IP20-Anschlussklemmenschutzmm
Weitere Suchbegriffe: inverter, 7054798, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS31003E13A84, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 495,74*
€ 545,61*
€ 6,90*
ab € 557,38*
€ 622,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 617,82*
€ 684,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 696,18*
€ 749,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 770,26*
€ 850,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,52*
€ 1.012,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,36*
€ 1.005,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,22*
€ 984,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,20*
€ 934,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,26*
€ 916,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,66*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 133,64*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 552,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.