Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS310, 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW, 400 V ac / 34,1 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS310, 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW, 400 V ac / 34,1 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS310, 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW, 400 V ac / 34,1 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-7054805
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS310-03E-34A1-4
EAN/GTIN:
     5059041971874
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
frequenzumrichter 15kw abb
Leistung = 15 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 34,1 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz
STO = Nein
Filter inbegriffen = Ja
Gesamttiefe = 169mm

TECHNISCHE ANMERKUNGPassende Bedientafeln für diese Serie sind: RS 511-0455 - einfache Version RS 511-0449 - Komfort-version
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
34,1 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 500Hz
STO:
Nein
Filter inbegriffen:
Ja
Gesamttiefe:
169mm
Weitere Suchbegriffe: inverter, abb inverter, 7054805, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS31003E34A14, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 955,98*
€ 1.032,32*
€ 6,90*
ab € 1.024,94*
€ 1.124,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.352,18*
€ 1.425,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.433,08*
€ 1.512,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.426,57*
€ 1.553,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,44*
€ 1.848,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,19*
€ 1.839,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,06*
€ 1.795,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,19*
€ 1.707,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,57*
€ 1.697,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,63*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 133,03*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 553,31*
Zubehör
Schaffner
FN3270H-35-33
ab € 100,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.