Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Mitsubishi Automationssysteme
>
Mitsubishi FX CPU
>
Artikel
Mitsubishi FX3G Logikmodul, 24 Eing. Relais Ausg.Typ Senke, Quelle Eing.Typ 12 → 24 V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7054934
Hersteller:
Mitsubishi
Herst.-Nr.:
FX3G-40MR/DS
EAN/GTIN:
5059040238350
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
Hersteller Serie = FX3G
Anzahl der Eingänge = 24
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Eingangstyp = Senke, Quelle
Anzahl der Ausgänge = 16
Programmierbares Interface = Computer, HMI°C
Mitsubishi Electric LogikmodulDas Logikmodul Mitsubishi Serie FX3G verfügt über 24 Eingänge und 16 Relaisausgänge mit einer Kontaktbelastbarkeit von 8 A. Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubanschlussmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen großen Platz benötigen. Dieses Logikmodul hat eine Versorgungsspannung, die zwischen 12 V dc und 24 V dc liegt.Eigenschaften und VorteileAbnehmbare Terminal Blöcke für alle Einheiten Austauschbare Schnittstellen- und E/A-Adapterplatinen E/A-, ADP- und Spezialfunktionsmodule erhältlich Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C. Programmkapazität: 32000 Schritte Extrem schnelle Programmausführung Maximale Flexibilität Leiterlogik-Programmierung SubkompaktAnwendungenIndustrieanlagen AutomatisierungsstandorteZertifizierungenCE
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX3G
Anzahl der Eingänge:
24
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Eingangstyp:
Senke, Quelle
Anzahl der Ausgänge:
16
Programmierbares Interface:
Computer, HMI°C
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS – Zentralbaugruppen
Weitere Suchbegriffe:
7054934
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
SPS – Zentralbaugruppen
,
Mitsubishi Electric
,
FX3G40MRDS
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
PLCs - Programmable Logic Controllers
,
Mitsubishi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,32*
€ 777,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,64*
€ 752,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,45*
€ 730,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,54*
€ 680,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,95*
€ 646,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi SPS-Erweiterungsmodul für Serie FX3G
Mitsubishi
FX3G-EEPROM-32L
ab € 109,79*
Zubehör
Mitsubishi SPS-Erweiterungsmodul für Serie FX3G
Mitsubishi
FX3G-CNV-ADP
ab € 52,36*
Zubehör
Würth Elektronik STAR-BUENO Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 4W620, 350Ω @ 100MHz, 24 x 24 x 56.2mm, für Kabel-Ø 8.5mm
Würth Elektronik
74275815
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen