Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LED Notbeleuchtung , 230 V / 1,2 W 45 lm, IP43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7055274
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 625 25
EAN/GTIN:
     3245060625252
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Notlicht
Lampentyp = LED
Leistung = 1,2 W
Schutzart = IP43
Lichtstärke = 45 lm
Lampe geliefert = Ja
Serie = SATI
Lebensdauer = 1h
Nennspannung = 230 V

LED-Notbeleuchtungs-Einbauleuchte von LegrandDie Legrand-SATI-Notausgang-Beleuchtungsleuchte ist eine 1,2-W-LED-Leuchte ohne Dauerschaltung. Dieses SATI-SMD-Modul wird mit LEDs mit einem sehr niedrigen Energieverbrauch verbunden. Die eigenständige Notausgangsleuchte ist ideal für PABs und Industriegebäude. Er verfügt über einen abnehmbaren Verbindungshaken. Diese kann mit dem doppelseitigen Diffusor an der Decke installiert werden. Die nicht gewarteten Leuchten werden nur bei einem Ausfall der Stromversorgung beleuchtet. Er erfordert ein 230-V-Netzteil mit 50/60 Hz.Eigenschaften und VorteileAusgestattet mit Ni-Mh-Batterien mit geringer Umweltbelastung Anschlusshalterung mit automatischem Terminal Blöcke mit einer steckbaren Montagehalterung mit automatischem Terminal Niedriger Energieverbrauch Blöcke mit Ni-Cd-Akkus Montageart ist Anbaugehäuse Die Entladedauer beträgt 1 Std Die Leuchtkraft beträgt 45 lm Aus KunststoffAnwendungenNotausgängen Schalträume LagerbereicheZertifizierungenSchutzart IP43 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Notlicht
Lampentyp:
LED
Leistung:
1,2 W
Schutzart:
IP43
Lichtstärke:
45 lm
Lampe geliefert:
Ja
Serie:
SATI
Lebensdauer:
1h
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 7055274, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Legrand, 062525, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.