Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LED Notbeleuchtung, 230 V / 0,5 W, IP43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7055502
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 626 25
EAN/GTIN:
     3245060626259
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Lampentyp = LED
Leistung = 0,5 W
Schutzart = IP43
Lampe geliefert = Ja
Serie = SATI
Nennspannung = 230 V

Erfüllt NF Environment und NF AEAS Sati. LED-Notbeleuchtungs-Einbauleuchte. Alle LED BAES. 45 lm - 1 H. Connected SATI-Technologie für eine Fernbedienung. Integrierte Funktionen für verbesserte Sichtbarkeit und Evakuierung der Beleuchtung. IP 43 / IK 07. Verbrauch 0,5W. Merkmal 1. Kompatibel mit alten Legrand Pfeilen seit 1998. Merkmal 2. Haken, der die Wiederverwendung vorhandener Befestigungspunkte ermöglicht. Merkmal 3. Sehr geringer Verbrauch 0,5W. Weitere Produkte "Installation". Lieferung mit neu positionierbaren, universellen Piktogrammen. Wettbewerbsvorteil 1. Verbundene SATI-Technologie für eine Fernbedienung. Integrierte Funktionen für verbesserte Sichtbarkeit und Evakuierung der Beleuchtung. Wettbewerbsvorteil 2. Sehr geringer Verbrauch und Zertifizierung für NF-Umweltbedingungen zur Begrenzung von Umweltauswirkungen. Wettbewerbsvorteil 3. Fernadressierbar mit Konfigurationsgateway Ref 088240
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Leistung:
0,5 W
Schutzart:
IP43
Lampe geliefert:
Ja
Serie:
SATI
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 7055502, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Legrand, 062625, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.