Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Ecobatibox Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 67mm, 50mm, 67mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7055524
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 800 31
EAN/GTIN:
     3245060800314
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 50mm
Serie = Ecobatibox
Erdklemme = Nein
Farbton = Gelbmm
Farbe = Gelb
Standard-Befestigung = NF
Höhe = 67mm

NF-EN 60670-1. Batibox Energy-Gehäuse. Gehäuse für bündige Montage für angeschraubte Geräte zum Schutz gegen Eindringen von nicht-klimatisierter Luft. Optimierte Ersparnisse, wenn Blindplatten verwendet werden. Vorgebohrt an 67 mm mit 71-mm-Mittelpunkt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
50mm
Serie:
Ecobatibox
Erdklemme:
Nein
Farbton:
Gelbmm
Farbe:
Gelb
Standard-Befestigung:
NF
Höhe:
67mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, hohlraumdose legrand, hohlraumdose, 7055524, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Legrand, 080031, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,54*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,67*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,71*
€ 2,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,31*
Zubehör
Legrand
0 802 61
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.