| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7058983 Herst.-Nr.: 7058983 EAN/GTIN: 5056112073611 |
| |
|
| | |
| Material = Nitril Kit Inhalt = 415 Stück
RS Pro O-Ring-Kit - Für SAE-Endstücke - Nitril. RS Pro O-Ring-Dichtungssatz, erhältlich in einer robusten Box mit einer Auswahl der gängigsten Größen, die für Notfallreparaturen oder Routinewartungen unerlässlich sind. Diese Kits eignen sich ideal für Wartungstechniker und bieten eine schnelle und zuverlässige Auswahl an Dichtungslösungen für den jeweiligen Einsatzzweck. Eigenschaften und Vorteile. Grundsätzlich für alle Werkstätten und Servicetechniker vor Ort Größenklassen - Sie brauchen keine einzelnen Dichtungen zu kaufen Schnelle Identifikation und einfache Aufbewahrung für mehrere Dichtungsgrößen Robustes Gehäuse für den Transport Das Material der Ringe bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Kohlenwasserstoffe Der Bausatz enthält 415 Stück in 8 verschiedenen Größen, die zwischen 7/16 Zoll und 1 5/8 Zoll liegen Nitril (NBR) 90 Shore-Härte. Was ist ein O-Ring?. Dichtungen und O-Ringe werden verwendet, um zwei Teile einer Maschine, eines Motors oder anderer mechanischer Baugruppen zu verbinden, indem der Abstand zwischen beiden Teilen gefüllt wird, wodurch ein gefüllter und ein Dichtungsraum dazwischen entsteht. Diese Dichtung verhindert Partikel-, Dampf- und Flüssigkeitslecks, die wiederum den Druck schützen und aufrechterhalten, während Rückstände entfernt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Material: | Nitril | Kit Inhalt: | 415 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtring, 7058983, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungs- und O-Ring-Kits, RS PRO, MBKSAEHEF1, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seal & O-Ring Kits |
| | |
| |