Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xylem Lowara ITT Laing Wasserpumpe, 460l/h max., 25W / 100 → 240 VAC 14 mm Schlauchkupplung bis 5.4m max. ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Xylem Lowara ITT Laing Wasserpumpe, 460l/h max., 25W / 100 → 240 VAC 14 mm Schlauchkupplung bis 5.4m max. ABS
Artikel-Nr.:
     108EL-7059428
Hersteller:
     Xylem Water Solutions
Herst.-Nr.:
     609800001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Maximale Durchflussrate = 460l/h
Versorgungsspannung = 100 → 240 VAC
Eingangsanschlussgröße = 14 mm Schlauchkupplung
Druck max. = 5.4m
Gehäusematerial = ABS
Kopplungsart = Magnetisch
Leistungsaufname = 25W
Flüssigkeitstemperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = 14mm
Ausgangsanschluss = 14mm
IP Schutz = IP44

Nicht für das Pumpen von Benzin, Diesel, Lösungsmittel, Lack oder anderen Verdünnern bzw. anderen entflammbaren Flüssigkeiten geeignet. Nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen geeignet!. CE, EMV. Wandmontagesatz, 6 m Auslassschlauch mit Rückschlagventil und Einlassadapter für den Anschluss von Auslassrohren in 18 mm, 32 mm und 40 mm. Kondensatpumpstation Lowara. Die Lowara-Kondensatpumpstaion ist eine hocheffiziente, magnetisch angetriebene dichtungslose Pumpe mit niedrigem Stromverbrauch, die einen leisen Betrieb und Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP44 bietet. Die Pumpe kann bis zu 7,7 Liter pro Minute fördern und befindet sich in einem säurebeständigen ABS-Tank mit Prallblechen einschließlich Sumpf zum Auffangen von Schmutz, um ein Blockieren im Betrieb zu verhindern. Die Pumpe umfasst außerdem ein elektronisches Füllstandserkennungssystem.
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
460l/h
Versorgungsspannung:
100 → 240 VAC
Eingangsanschlussgröße:
14 mm Schlauchkupplung
Druck max.:
5.4m
Gehäusematerial:
ABS
Kopplungsart:
Magnetisch
Leistungsaufname:
25W
Flüssigkeitstemperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
14mm
Ausgangsanschluss:
14mm
IP Schutz:
IP44
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, 7059428, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, Xylem Lowara, 609800001, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,85*
€ 512,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,33*
€ 509,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,30*
€ 452,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.