| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7060071 Herst.-Nr.: 79-3484-32-08 EAN/GTIN: 5059041973700 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 7 Mantelfarbe = Schwarzm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
M12 einseitige Kabelsätze, Serie 763. Umfassende Serie von M12-Kabelsätzen mit freier Kabeleinführung, in einer Vielzahl von Längen, auf verschiedene Arten und in verschiedenen Richtungen erhältlich. Codierte Steckverbinder gemäß IP68, mit vergoldeten Steckverbinderkontakten, mit umspritzter Konstruktion und PUR-Kabel. Kabel mit einem Ende, PUR Vergossen Schraubverriegelungssystem A-codiert Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 7 | Mantelfarbe: | Schwarzm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7060071, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7934843208, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,66* | € 21,65* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,15* | € 26,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,26* | € 29,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|