Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder A Buchse, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity USB-Steckverbinder A Buchse, THT
Artikel-Nr.:
     108EL-7060208
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1903814-1
EAN/GTIN:
     5059040620322
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = A
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Te Connectivity Industrie-USB. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe hochwertiger USB 2.0-Steckverbinder mit Metallgehäuse. Diese USB-Steckverbinder bestehen aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Sie sind kompakt und robust und passen für die meisten Anwendungen. Der USB 1903814-1 verfügt außerdem über eine Platinenverriegelung zur Unterstützung der Leiterplattenmontage für eine einfachere Installation. Eigenschaften und Vorteile:. • USB 2.0 für bis zu 480 Mbit/s Hochgeschwindigkeitsübertragung • Integrierter Verriegelungsmechanismus sorgt für hervorragende Verriegelungsfestigkeit • Zinn-Nickel-Gehäuse für hohe Qualität • rechtwinklige Ausrichtung • Plug-and-Play-Fähigkeit • 40 N Haltekraft • Schutzart IP20. Anwendungen:. • Vision • Mensch-Maschine-Schnittstelle • Drucker • Barcode-Lesegeräte • Massenspeicher
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
A
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 7060208, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 19038141, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
NANOSMDC150F-2
ab € 0,197*
Zubehör
TE Connectivity
2013798-1
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.