| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7060214 Herst.-Nr.: 1981080-1 EAN/GTIN: 5059040620605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlusstyp = Modular Jack Gender = Buchse Montagetyp = Oberflächenmontage Anschlussart = Löten Gehäusematerial = Thermoplast Kontaktmaterial = Kupferlegierung
TE Connectivity industrieller Mini-E/A. Eine Serie von kompakten, rastenden, industriellen Kabel-Platine-Mini-E/A-Schnittstellen-Steckverbindern von TE Connectivity. Diese industriellen Mini-E/A-Steckverbinder haben ein Viertel der Größe des RJ45. Die höhere Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen wird dadurch erreicht, dass diese industriellen Mini-E/A-Schnittstellen-Steckverbinder zwei Kontaktpunkte haben. Industrielle Mini-E/A-Steckverbinder des Typs I für den Einsatz aller nicht Ethernet-basierten Protokolle sind ; 703-9660 703-9660 und ; 706-0214 706-0214. Industrielle Mini-E/A-Steckverbinder des Typs II für den Einsatz aller Ethernet-basierten Protokolle sind ; 706-0220 706-0220 und ; 706-0223 706-0223. ; 706-0220 706-0220 und ; 703-9660 703-9660 : DIP/Typ H mit durchkontaktierter Konfiguration ; 706-0214 706-0214 und ; 706-0223 706-0223 : Pads mit SMD-Konfiguration und 0,635 mm Rastermaß. Anzahl der Stellungen: 8 Spannung: 30 V Strom: 0,5 A Lebensdauer: 1500 Zyklen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlusstyp: | Modular Jack | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Oberflächenmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | Thermoplast | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, dil steckverbinder, 7060214, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, TE Connectivity, 19810801, Connectors, Network & Telecom Connectors, Mini I/O Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |