Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Innovation 3RB Halbleiter-Überlastrelais 90 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 400 mA, 69.7mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7060793
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB3026-1RB0
EAN/GTIN:
     4011209749108
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,1 → 0,4 A
Kontaktnennstrom = 400 mA
Reihe = SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RB
Montageart = Direktschütz
Leistung = 90 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 69.7mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac

CE, UL, CSA. Elektronisches Überlastrelais - Serie 3RB. Halbleiter-Überlastrelais 3RB30 und 3RB31 bis 80 A, mit internem Netzteil sind für den Schutz von stromempfindlichen Lasten mit normalem und schwerlastigem Anlaufen vor übermäßigen Temperaturanstiegen aufgrund von Überlastung, Phasenasymmetrie oder Phasenausfall vorgesehen. Schalterstellungsanzeige und Prüffunktion Einstellung Auslösungsklasse und interne Fehlerstromerkennung Wahlschalter für manuelles/automatisches Reset Klasse 10 und Klasse 20 Direktmontage PTB 09 ATEX 3001 Ex II (2) GD
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,1 → 0,4 A
Kontaktnennstrom:
400 mA
Reihe:
SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RB
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
90 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
69.7mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais siemens, motorschutzrelais, 7060793, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RB30261RB0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,45*
€ 58,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,32*
€ 59,80*
€ 5,00*
ab € 53,04*
€ 66,35*
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 68,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 128,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RB39840
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.