Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Innovation 3RU Überlastrelais 90 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 400 mA, 87mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7061490
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-0EB0
EAN/GTIN:
     4011209781535
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 0,28 → 0,4 A
Kontaktnennstrom = 400 mA
Reihe = SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RU
Montageart = Direktschütz
Leistung = 90 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Tiefe = 73mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac

CE, UL, CSA. Schraubanschlussklemmen können nur mit Überlastrelais für Schraubanschlussklemmen und Federanschlussklemmen können nur mit Überlastrelais für Federanschlussklemmen verwendet werden. Überlastrelais - Serie 3RU. Schalterstellungsanzeige und Prüffunktion Stopptaste Wahlschalter für manuelles/automatisches Reset Ausführungen mit Schraubanschluss oder Federklemme Impulsspannungsfestigkeit 6 kV Isolationsspannung 690 V Halterungen für Oberflächen- oder DIN-Schienenmontage erhältlich, siehe ; 706-1699 706-1699 usw. Die thermischen Überlastrelais 3RU21 bis zu 80 A sind für den Schutz von stromempfindlichen Lasten mit normalem Anlauf vorgesehen. Diese thermischen Überlastrelais sind für den Einsatz mit Sirius-Schützen der Größen S0 und S00 vorgesehen.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,28 → 0,4 A
Kontaktnennstrom:
400 mA
Reihe:
SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RU
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
90 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Tiefe:
73mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, industrierelais, siemens industrierelais, 7061490, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21160EB0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,04*
€ 35,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,18*
€ 36,40*
€ 5,46*
ab € 31,05*
€ 39,31*
€ 3,90*
ab € 32,83*
€ 41,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,26*
€ 47,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.